Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Abzweigdose Ex i 5 x 4 mm2

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Abzweigdose Ex i 5 x 4 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132989

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 5

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 116 mm

  • Breite - 71 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827010811

Sonepar Artikelnummer

120405837

Hersteller Artikelnummer

132989

Hersteller Typ

8102/22-31 ABZWEIGDOSE EX I

Hersteller Artikel Nr.:

132989

Anzahl der Anschlussklemmen:

5

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

116 mm

Breite:

71 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

45 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

3

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

60 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-50 .. 70 °C

Schlagfestigkeit:

IK10

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.300 kg

Die Abzweigdosen der Reihe 8102 von R. STAHL sind kleine Ex-e-Gehäuse zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz gefertigt und daher äußerst robust. Die Abzweigdose verfügt über 5 Mantelklemmen, wobei eine als PE-Anschlussstelle verwendet wird. Der Klemmbereich der Mantelklemmen beträgt 2 x 4 mm².