Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - akustischer Signalgeber 230V AC Sounder

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - akustischer Signalgeber 230V AC Sounder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145305

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Lautstärke - 110 dB

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085949

Sonepar Artikelnummer

121118551

Hersteller Artikelnummer

145305

Hersteller Typ

145305

Hersteller Artikel Nr.:

145305

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

22

Lautstärke:

110 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromaufnahme:

0.056 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

4.680 kg

Die Produktreihe 8493 liefert akustische Alarmsignale, die zur Alarmierung, Warnung oder als Hinweis bei Gerätestörung/-start oder auf jegliche sicherheitstechnische Probleme in explosionsgefährdeten Bereichen hinweisen. Dieses direktionale akustische Signalgerät ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten bzw. rauen Umgebungen als Ex d / Ex de Variante vorgesehen.