STAHL - Anschlussleitung 12/24V 12/24V Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212316
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827053252
Sonepar Artikelnummer
121118073
Hersteller Artikelnummer
212316
Hersteller Typ
212316
Hersteller Artikel Nr.:
212316
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg
Zubehör zu Handscheinwerfer 6148, Netzanschlussleitung 12 / 24 V mit Stecker, Für weitere Infos siehe: www.r-stahl.de WebCode 6148A, |


