STAHL - Batterie 6141 DAI AAA/Micro/LR03 VPE4Zub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204144
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 03
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85061011
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827107580
Sonepar Artikelnummer
121117939
Hersteller Artikelnummer
204144
Hersteller Typ
204144
Hersteller Artikel Nr.:
204144
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.300 kg
Batterieset Ersatz für 6141/61-16


