Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Batterieblock 6V/7Ah

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Batterieblock 6V/7Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223532

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Anwendung - Backup/Floating

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085635

Sonepar Artikelnummer

121117944

Hersteller Artikelnummer

223532

Hersteller Typ

223532

Hersteller Artikel Nr.:

223532

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Kabel und Stecker

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

1.195 kg

Batteriebl. 6V/7Ah f.6009 mit NI/CD Akkus v.BST, Zubehör für Leuchten 6009, ohne Batterie, im Auslieferungszustand.,