STAHL - Befehlsgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270893
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827163821
Sonepar Artikelnummer
121117897
Hersteller Artikelnummer
270893
Hersteller Typ
270893
Hersteller Artikel Nr.:
270893
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Versorgungsspannung:
0 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg


