STAHL - Befehlsgeräte PilzSpT. S-Ö KZKl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269835
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827069543
Sonepar Artikelnummer
121117896
Hersteller Artikelnummer
269835
Hersteller Typ
269835
Hersteller Artikel Nr.:
269835
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
40 mm
Tastend:
Nein
Versorgungsspannung:
0 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.125 kg


