STAHL - Befehlsgerätesystem 2 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130692
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827010033
Sonepar Artikelnummer
120405869
Hersteller Artikelnummer
130692
Hersteller Typ
8040/1280X-01L13SA05-01L08SA05 ZDT
Hersteller Artikel Nr.:
130692
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 .. 110 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.460 kg


