STAHL - Befehlsgerätesystem Pilzspt. NOTAUS ÖÖS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130819
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827010163
Sonepar Artikelnummer
120405866
Hersteller Artikelnummer
130819
Hersteller Typ
8040/1180X-10L07SA08
Hersteller Artikel Nr.:
130819
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 .. 110 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.410 kg


