Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Befehlsgerätesystem Reihe 8040

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Befehlsgerätesystem Reihe 8040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267414

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827070372

Sonepar Artikelnummer

120762061

Hersteller Artikelnummer

267414

Hersteller Typ

267414

Hersteller Artikel Nr.:

267414

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.253 kg

Mit dem Befehlsgerätesystem der Reihe 8040 von R. STAHL fassen Sie Befehlsgeräte übersichtlich zusammen. Die 3 kombinierbaren Baugrößen und der modulare Aufbau bieten Flexibilität. Zur Wahl stehen eine Standardausführung und individuelle Varianten.