Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Befestigungsbügel 6525 Zubehör 1.4404

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Befestigungsbügel 6525 Zubehör 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221589

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827077531

Sonepar Artikelnummer

121118056

Hersteller Artikelnummer

221589

Hersteller Typ

221589

Hersteller Artikel Nr.:

221589

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.633 kg

Befestigungsbügel, Typ: 6525, Material: Edelstahl 1.4404