Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Befestigungszubehör Decke- und Wand

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Befestigungszubehör Decke- und Wand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120826

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827002908

Sonepar Artikelnummer

121118067

Hersteller Artikelnummer

120826

Hersteller Typ

120826

Hersteller Artikel Nr.:

120826

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.480 kg

Decken- Decken- und Wandbefestigung, Zubehör