STAHL - Befestigungszubehör Wand und Boden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212332
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 132 mm
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827053238
Sonepar Artikelnummer
121118074
Hersteller Artikelnummer
212332
Hersteller Typ
212332
Hersteller Artikel Nr.:
212332
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
132 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85139000
Gewicht:
0.260 kg
Zubehör zu Handscheinwerfer 6148, Wand- / Bodenhalterungsblech, Für weitere Infos siehe: www.r-stahl.de WebCode 6148A,


