Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Betätigungsklappe 139 x 280 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Betätigungsklappe 139 x 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827024290

Sonepar Artikelnummer

121117860

Hersteller Artikelnummer

156035

Hersteller Typ

156035

Hersteller Artikel Nr.:

156035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.070 kg

8611/3, Betaetigungsklappe 139x280 mm