Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Bewegungsmelder 230,00 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Bewegungsmelder 230,00 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258122

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent

  • Konstantlichtregelung - Nein

  • Tierschneise - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827071393

Sonepar Artikelnummer

121117934

Hersteller Artikelnummer

258122

Hersteller Typ

258122

Hersteller Artikel Nr.:

258122

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Konstantlichtregelung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

AC

Geeignet für C-Last:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Breite:

195 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

172 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.183 kg

Der Bewegungsmelder ist mit einer intelligenten Sensor-Technik ausgestattet, die für mehr Sicherheit sorgt.Mit einer Reichweite von 1 . 8 m, einer Schaltlast von 1000 W und einer Schaltschwelle von 2 . 2000 Lux ist der Bewegungsmelder perfekt geeignet für die Steuerung von Lichtanlagen und -systemen.