STAHL - Binärausgabe ohne Hilfsenergie Digital Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222182
Art der Spannungsversorgung - passiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 18 .. 31.2 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827117329
Sonepar Artikelnummer
121118365
Hersteller Artikelnummer
222182
Hersteller Typ
222182
Hersteller Artikel Nr.:
222182
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 .. 31.2 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
0
Schaltstrom:
0.035 A
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
0
Schaltspannung:
25 V
Schaltleistung:
0.54 VA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
17.6 mm
Höhe:
108 mm
Eingangsspannungs-Toleranz:
0 %
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.140 kg


