Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Bolzendurchführung 400 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Bolzendurchführung 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139164

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827013393

Sonepar Artikelnummer

120761023

Hersteller Artikelnummer

139164

Hersteller Typ

8171/06-RL

Hersteller Artikel Nr.:

139164

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP00

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

0 mm

Schlüsselweite:

46 mm

Schlagfest:

Nein

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-55 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.150 kg

Die Leitungsdurchführungen sind als Stromzuführung in Gehäuse der Zündschutzart ''Druckfeste Kapselung'' zugelassen. Sie werden zünddurchschlagsicher und isoliert in die Gehäusewandung eingebracht. Der Durchführungsbolzen ist mittig innerhalb eines Gewinderinges angeordnet und die Teile sind mit hochwertigem, kriechstromfestem Isolierstoff (Epoxidharz) zu einer untrennbaren Einheit verbunden. Für die in das Ex e Gehäuse ragenden Anschlussklemmstellen gelten erhöhte Kriech- und Luftstrecken nach IEC/EN 60079-7. Die Leitungsdurchführungen sind gegen Selbstlockerung zu sichern.