STAHL - Bolzenleitungsdurchführung M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139234
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Schutzart (IP) - IP00
Gewindesteigung - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827013614
Sonepar Artikelnummer
121118296
Hersteller Artikelnummer
139234
Hersteller Typ
139234
Hersteller Artikel Nr.:
139234
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Schutzart (IP):
IP00
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.116 kg


