STAHL - CMP Adapter M25 - NPT3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225053
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827077067
Sonepar Artikelnummer
120761486
Hersteller Artikelnummer
225053
Hersteller Typ
225053
Hersteller Artikel Nr.:
225053
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.133 kg


