STAHL - CMP Adapter NPT1/2 - NPT3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253001
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - NPT
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072703
Sonepar Artikelnummer
120761868
Hersteller Artikelnummer
253001
Hersteller Typ
253001
Hersteller Artikel Nr.:
253001
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
NPT
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


