Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtscheibe 17,3 mm ID01

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtscheibe 17,3 mm ID01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253055

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827072352

Sonepar Artikelnummer

120761896

Hersteller Artikelnummer

253055

Hersteller Typ

253055

Hersteller Artikel Nr.:

253055

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 130 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.005 kg

CMP Dichtscheibe für Leitungseinführung, Typ: ID01, Durchmesser: Ø 17,3 mm, Verwendung: A** - 20s, A** - 20s16, SS2K / PXSS2K - 20s, SS2K / PXSS2K - 20s16, Werkstoff: Messing vernickelt, Losgröße