Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtscheibe 26,6 mm ID04

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtscheibe 26,6 mm ID04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253058

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827072338

Sonepar Artikelnummer

120761898

Hersteller Artikelnummer

253058

Hersteller Typ

253058

Hersteller Artikel Nr.:

253058

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 130 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.010 kg

CMP Dichtscheibe für Leitungseinführung, Typ: ID04, Durchmesser: Ø 26,6 mm, Verwendung: E** / C** / PX** - 20, SS2K / PXSS2K - 25, T3CDS / TE1FU - 20, Werkstoff: Messing vernickelt, Losgröße