Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtscheibe 40,8 mm ID08

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtscheibe 40,8 mm ID08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253062

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827072307

Sonepar Artikelnummer

120761901

Hersteller Artikelnummer

253062

Hersteller Typ

253062

Hersteller Artikel Nr.:

253062

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 130 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.022 kg

CMP Dichtscheibe für Leitungseinführung, Typ : ID08, Durchmesser : Ø 40,8 mm, Verwendung : A** - 40, E** / C** / PX** - 32, SS2K / PXSS2K - 40, T3CDS / TE1FU - 32, Werkstoff : Messing vernickelt, Losgröße