Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung grün NPT1-1/2 49,000 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung grün NPT1-1/2 49,000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109666

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 63.4 mm

  • Innendurchmesser - 49 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081675

Sonepar Artikelnummer

120761074

Hersteller Artikelnummer

109666

Hersteller Typ

109666

Hersteller Artikel Nr.:

109666

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

63.4 mm

Innendurchmesser:

49 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 1/2 Zoll

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde : NPT1-1/2, Werkstoff : Polyamid, Temperaturbereich : -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer : 150NPTETS