Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung grün NPT1 34,000 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung grün NPT1 34,000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109664

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 44.1 mm

  • Innendurchmesser - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081699

Sonepar Artikelnummer

120761072

Hersteller Artikelnummer

109664

Hersteller Typ

109664

Hersteller Artikel Nr.:

109664

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

44.1 mm

Innendurchmesser:

34 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring Anschlußgewinde : NPT1 Werkstoff : Polyamid Temperaturbereich : -60 - 130 °C Herstellerteilenummer : 100NPTETS