Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung grün NPT3/4 26,900 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung grün NPT3/4 26,900 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109663

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 34.4 mm

  • Innendurchmesser - 26.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081705

Sonepar Artikelnummer

120761071

Hersteller Artikelnummer

109663

Hersteller Typ

109663

Hersteller Artikel Nr.:

109663

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

34.4 mm

Innendurchmesser:

26.9 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/4 Zoll

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Dichtring Anschlußgewinde : NPT3/4 Werkstoff : Polyamid Temperaturbereich : -60 - 130 °C Herstellerteilenummer : 075NPTETS