Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M16 16,100 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M16 16,100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167668

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 25.4 mm

  • Innendurchmesser - 16.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827080036

Sonepar Artikelnummer

120761284

Hersteller Artikelnummer

167668

Hersteller Typ

167668

Hersteller Artikel Nr.:

167668

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

25.4 mm

Innendurchmesser:

16.1 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde: M16, Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer: 16ETS2