Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M20 20,100 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M20 20,100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111778

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Innendurchmesser - 20.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081569

Sonepar Artikelnummer

120890305

Hersteller Artikelnummer

111778

Hersteller Typ

111778

Hersteller Artikel Nr.:

111778

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

28 mm

Innendurchmesser:

20.1 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde : M20, Werkstoff : Polyamid, Temperaturbereich : -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer : 20ETS2