Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M25 25,200 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M25 25,200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111779

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 34.4 mm

  • Innendurchmesser - 25.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081552

Sonepar Artikelnummer

120761076

Hersteller Artikelnummer

111779

Hersteller Typ

111779

Hersteller Artikel Nr.:

111779

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

34.4 mm

Innendurchmesser:

25.2 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde : M25, Werkstoff : Polyamid, Temperaturbereich : -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer : 25ETS2