Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M32 32,200 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M32 32,200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111780

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 44.1 mm

  • Innendurchmesser - 32.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827081545

Sonepar Artikelnummer

120890306

Hersteller Artikelnummer

111780

Hersteller Typ

111780

Hersteller Artikel Nr.:

111780

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

44.1 mm

Innendurchmesser:

32.2 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde : M32, Werkstoff : Polyamid, Temperaturbereich : -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer : 32ETS2