Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M40 40,500 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M40 40,500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167671

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 50.5 mm

  • Innendurchmesser - 40.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827080029

Sonepar Artikelnummer

120761285

Hersteller Artikelnummer

167671

Hersteller Typ

167671

Hersteller Artikel Nr.:

167671

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

50.5 mm

Innendurchmesser:

40.5 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde: M40, Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer: 40ETS2