Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M63 63,500 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M63 63,500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167673

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 76.5 mm

  • Innendurchmesser - 63.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827080005

Sonepar Artikelnummer

120761287

Hersteller Artikelnummer

167673

Hersteller Typ

167673

Hersteller Artikel Nr.:

167673

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

76.5 mm

Innendurchmesser:

63.5 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde: M63, Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer: 63ETS2