Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - CMP Dichtung weiß M90 90,600 mm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - CMP Dichtung weiß M90 90,600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167675

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 110 mm

  • Innendurchmesser - 90.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827079986

Sonepar Artikelnummer

120761289

Hersteller Artikelnummer

167675

Hersteller Typ

167675

Hersteller Artikel Nr.:

167675

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

110 mm

Innendurchmesser:

90.6 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

90

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dichtring, Anschlußgewinde : M90, Werkstoff : Polyamid, Temperaturbereich : -60 - 130 °C, Herstellerteilenummer : 90ETS2