STAHL - CMP-Erdungsring M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254804
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Materialstärke - 1.3 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072116
Sonepar Artikelnummer
120761915
Hersteller Artikelnummer
254804
Hersteller Typ
254804
Hersteller Artikel Nr.:
254804
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Materialstärke:
1.3 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
50.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.008 kg


