STAHL - CMP-Erdungsring M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254808
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072079
Sonepar Artikelnummer
120761919
Hersteller Artikelnummer
254808
Hersteller Typ
254808
Hersteller Artikel Nr.:
254808
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
88.7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.035 kg


