STAHL - CMP-Erdungsring NPT1/2 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254812
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT
Materialstärke - 1.3 mm
Anschlussart - Schraube
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072031
Sonepar Artikelnummer
120761923
Hersteller Artikelnummer
254812
Hersteller Typ
254812
Hersteller Artikel Nr.:
254812
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
NPT
Materialstärke:
1.3 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Länge:
52.9 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


