STAHL - CMP-Erdungsring NPT3/4 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254813
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - NPT
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072024
Sonepar Artikelnummer
120761924
Hersteller Artikelnummer
254813
Hersteller Typ
254813
Hersteller Artikel Nr.:
254813
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
NPT
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Länge:
59.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.015 kg


