STAHL - CMP Reduzierung M25 - NPT1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230070
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076411
Sonepar Artikelnummer
120761540
Hersteller Artikelnummer
230070
Hersteller Typ
230070
Hersteller Artikel Nr.:
230070
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


