STAHL - CMP Reduzierung M25 - NPT1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230103
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076381
Sonepar Artikelnummer
120761543
Hersteller Artikelnummer
230103
Hersteller Typ
230103
Hersteller Artikel Nr.:
230103
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.000 kg


