STAHL - CMP Reduzierung M32 - NPT3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230101
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076404
Sonepar Artikelnummer
120761541
Hersteller Artikelnummer
230101
Hersteller Typ
230101
Hersteller Artikel Nr.:
230101
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.072 kg


