STAHL - CMP Reduzierung M32 - NPT3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230104
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076374
Sonepar Artikelnummer
120761544
Hersteller Artikelnummer
230104
Hersteller Typ
230104
Hersteller Artikel Nr.:
230104
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


