STAHL - CMP Reduzierung M40 - NPT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230102
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076398
Sonepar Artikelnummer
120761542
Hersteller Artikelnummer
230102
Hersteller Typ
230102
Hersteller Artikel Nr.:
230102
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.122 kg


