STAHL - CMP Reduzierung M40 - NPT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230105
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076367
Sonepar Artikelnummer
120761545
Hersteller Artikelnummer
230105
Hersteller Typ
230105
Hersteller Artikel Nr.:
230105
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


