STAHL - CMP Reduzierung M63 - NPT1-1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 252986
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072833
Sonepar Artikelnummer
120761856
Hersteller Artikelnummer
252986
Hersteller Typ
252986
Hersteller Artikel Nr.:
252986
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg


