STAHL - CMP Reduzierung NPT1-1/4 - NPT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253012
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - NPT
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072598
Sonepar Artikelnummer
120761874
Hersteller Artikelnummer
253012
Hersteller Typ
253012
Hersteller Artikel Nr.:
253012
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
NPT
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


