STAHL - CMP Reduzierung NPT3/4 - M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 252988
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - NPT
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072826
Sonepar Artikelnummer
121118587
Hersteller Artikelnummer
252988
Hersteller Typ
252988
Hersteller Artikel Nr.:
252988
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
NPT
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


