STAHL - CMP Reduzierung NPT3/4 - NPT1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253009
Gewindeart Innengewinde - NPT
Gewindeart Außengewinde - NPT
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827072628
Sonepar Artikelnummer
121118589
Hersteller Artikelnummer
253009
Hersteller Typ
253009
Hersteller Artikel Nr.:
253009
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindeart Außengewinde:
NPT
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


