STAHL - CMP-Tülle PVC04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109076
Kabeldurchmesser - 0 mm
Sechskant Eckmaß - 0 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827082061
Sonepar Artikelnummer
120761041
Hersteller Artikelnummer
109076
Hersteller Typ
109076
Hersteller Artikel Nr.:
109076
Kabeldurchmesser:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
CMP-PVC04 Tülle schwarz


