STAHL - CMP-Tülle PVC11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109082
Kabeldurchmesser - 0 mm
Sechskant Eckmaß - 0 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827082016
Sonepar Artikelnummer
120761046
Hersteller Artikelnummer
109082
Hersteller Typ
109082
Hersteller Artikel Nr.:
109082
Kabeldurchmesser:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
CMP-PVC11 Tülle schwarz


