STAHL - CMP-Tülle PVC23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109094
Kabeldurchmesser - 0 mm
Sechskant Eckmaß - 0 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081972
Sonepar Artikelnummer
120761050
Hersteller Artikelnummer
109094
Hersteller Typ
109094
Hersteller Artikel Nr.:
109094
Kabeldurchmesser:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.117 kg
CMP-PVC23 Tülle schwarz


